| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-374810-YY Herst.-Nr.: 4012.016 EAN/GTIN: 8053670891289 |
| |
|
| | |
| MASTER Elektro-Heizgerät B 22 Automatischer Reset Integrierter Raumthermostat Kein Sauerstoffverbrauch Keine Abgase, geruchlos, keine Kondenswasser Sommer/Winter-Schalter nur für Ventilationsbetrieb Leiser Betrieb Motor mit Wärmeschutz Überhitzungsthermostat Einstellbare Wärme Weitere Informationen: | | Breite: | 540 mm | Eigengewicht: | 20 kg | Farbe: | gelb | Höhe: | 590 mm | Luftleistung: | 2400 m³/h | Tiefe: | 350 mm | Frequenz: | 50 Hz | Spannung: | 400 V | HEIGHT GRO: | 550.00 mm | WIDTH GRO: | 380.00 mm | DEPTH GRO: | 630.00 mm | WEIGHT GRO: | 22.800000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizgeräte |
| | |
| |