Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Schubfachregal für Bleche Typ RBR-25T 374846-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374846-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130100006
EAN/GTIN:
     4251305409524
Suchbegriffe:
Kassetten-Blechregal
Kassettenregal
Schubfachregal für Bleche
Plattenregal
RR-Industrietechnik® Schubfachregal für Bleche Typ RBR-25T Beim Be- und Entladevorgang Zeit und Aufwand sparen: Dank des Schubfachregals für Bleche Typ RBR-T. Mit seinen einfach ausziehbaren Schubladen und dem einschwenkbaren Auszugsvorbau können die Bleche stets griffbereit und sicher aufbewahrt werden. 100% ausziehbar = leichter, totaler Zugriff Erlaubt ein sauberes Handling auch empfindlicher Bleche Bequeme Handhabung durch beidseitigen, kugelgelagerten Rollmechanismus 7 Ausziehetagen plus eine starre Dachablage Standardmodelle für die 3 Blechformate Schubladen laufen auf kugelgelagerten Rollen Fachlast jeweils max. 2.000 kg Je nach Ausführung in verschiedenen Farben erhältlich 5 Jahre Garantie Made in Germany Nennhöhe = 2310 mm Nennbreite = 2870 mm Nenntiefe = 1400 mm Schubfächer Anzahl = 7 Stk. Fachlast max. = 2000 kg Fach Höhe = 90 mm Fach Breite = 2580 mm
Weitere Informationen:
Schubfächer Anzahl:
7 Stk.
Fach Breite:
2580 mm
Fach Höhe:
90 mm
Fachlast max.:
2000 kg
Nennbreite:
2870 mm
Nennhöhe:
2310 mm
Nenntiefe:
1400 mm
HEIGHT GRO:
2310.00 mm
WIDTH GRO:
2870.00 mm
DEPTH GRO:
1400.00 mm
WEIGHT GRO:
1495.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.725,28*
€ 13.111,90*
40 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12.407,86*
€ 13.641,59*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.408,65*
€ 13.649,55*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.578,64*
€ 13.963,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.111,90*
€ 15.603,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.040,60*
€ 15.518,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.795,32*
€ 15.226,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.725,28*
€ 15.143,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.