Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Kassettenregal Typ RKR-20 374848-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374848-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130500001
EAN/GTIN:
     4251305415556
Suchbegriffe:
Kassetten-Blechregal
Kassettenregal
Schubfachregal für Bleche
schubfachregal für bleche
RR-Industrietechnik® Kassettenregal Typ RKR-20 Für eine einfache wie komfortable Ein- und Auslagerung: das Kassettenregal Typ RKR. Seine Kassetten sind 6-fach stapel- und einzeln per Flurförderzeug einsetzbar. Nicht zuletzt diese Eigenschaften machen das Regal zu einer erstklassigen Wahl, wenn es ums Lagern von Flachmaterial und Blechpaketen geht. Zur Lagerung von Flachmaterial und Blechpaketen Kassetten 6-fach stapel- und einzeln per Stapler einsetzbar Fachlast jeweils max. 1.000 kg Je nach Ausführung in verschiedenen Farben erhältlich 5 Jahre Garantie Nennhöhe = 2280 mm Nennbreite = 3410 mm Nenntiefe = 890 mm Schubfächer Anzahl = 6 Stk. Fachlast max. = 1000 kg Fach Höhe = 250 mm Fach Breite = 2070 mm
Weitere Informationen:
Schubfächer Anzahl:
6 Stk.
Fach Breite:
2070 mm
Fach Höhe:
250 mm
Fachlast max.:
1000 kg
Nennbreite:
3410 mm
Nennhöhe:
2280 mm
Nenntiefe:
890 mm
HEIGHT GRO:
2280.00 mm
WIDTH GRO:
2410.00 mm
DEPTH GRO:
1150.00 mm
WEIGHT GRO:
795.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.087,04*
€ 7.449,79*
40 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6.924,52*
€ 7.785,39*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.925,31*
€ 7.793,44*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.852,72*
€ 8.256,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.449,79*
€ 8.865,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.392,49*
€ 8.797,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.177,74*
€ 8.541,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.087,04*
€ 8.433,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.