Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür für fetra® Kommisionierwagen, BxH 850 x 1.225 mm 375062-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Flügeltür für Kommissionierwagen, Ladeflächenlänge 850, Gesamthöhe 1225, Zubehör
fetra® Flügeltür für Kommissionierwagen, Ladeflächenlänge 850, Gesamthöhe 1225, Zubehör
fetra® Flügeltür für Kommissionierwagen, Ladeflächenlänge 850, Gesamthöhe 1225, Zubehör
Artikel-Nr.:
     4445-375062-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28FT11
EAN/GTIN:
     4017976328607
Suchbegriffe:
Zubehör für Kommissionierwagen
Flügeltür für fetra® Kommisionierwagen, BxH 850 x 1.225 mm Drahtgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm Scharniere anschraubbar Türflügel um 180° an den Wagenkorpus anklappbar Je 2 Drahtbügelverschlüsse, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) Höhe = 1225 mm Breite = 850 mm
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Höhe:
1225 mm
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
32.200000 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,45*
€ 148,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,04*
€ 148,71*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 118,89*
€ 151,20*
6 Tage
20
€ 5,45*
ab € 126,54*
€ 155,01*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 168,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.