Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, Stahlblech lackiert 403162-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-403162-YY
Hersteller:
     Karl H. Bartels
Herst.-Nr.:
     115.520.100
EAN/GTIN:
     4260760580105
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
deckel kippbehälter
Deckel, Stahlblech lackiert Schützt den Inhalt und verringert das Austreten von Gerüchen Schweißkonstruktion Halbaufklappbar Mit Handgriff und Arretierung Aus Stahlblech oder Edelstahl erhältlich Hinweis: nicht separat erhältlich Tragkraft = 200 kg Breite = 612 mm Höhe = 70 mm Eigengewicht = 15 kg
Weitere Informationen:
Breite:
612 mm
Eigengewicht:
15 kg
Höhe:
70 mm
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
612.00 mm
DEPTH GRO:
889.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.