Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGNER Transporthilfe PROFESSIONAL 24 mm - 78 x 59 x 16 cm, 408507-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408507-YY
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20134801
EAN/GTIN:
     4001073290103
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk
WAGNER Transporthilfe PROFESSIONAL 24 mm - 78 x 59 x 16 cm, TK 1000 Kg Ladefläche aus äußerst formstabiler Multiplexplatte 24 mm aus nachhaltiger Forstwirtschaft, mit rutschfester MaxiGRIP-Spezialbeschichtung, (Anti-Rutsch Filmsiebdruck), braun Tragflächengröße 780 x 590 mm, Höhe 160 mm, Plattenstärke 24 mm, Aufhängeloch, Tragkraft 1000 kg Vier softe, multifunktionelle 3in1 Profi-Transportgeräterollen Ø 100 mm, Lenkrolle, Bockrolle und Feststeller für empfindliche Boden-Oberflächen WAGNER Lahr/Schwarzwald - Hersteller von Markenprodukten seit 1977
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
790.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
18.368000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
dpd
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk 1000kg, transportfahrwerk, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,55*
€ 200,20*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 166,56*
€ 200,80*
€ 4,95*
ab € 168,15*
€ 202,83*
Frei Haus
ab € 202,99*
€ 244,54*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.