Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGNER Transporthilfe MAXIGRIP PROTECTION- 71 x 44 x 12,5 cm 408517-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408517-YY
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20137501
EAN/GTIN:
     4001073446333
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk
WAGNER Transporthilfe MAXIGRIP PROTECTION- 71 x 44 x 12,5 cm, TK 200 Kg Ladefläche aus äußerst formstabiler Multiplexplatte 18 mm aus nachhaltiger Forstwirtschaft, mit rutschfester MaxiGRIP-Spezialbeschichtung, (Anti-Rutsch Filmsiebdruck), braun Tragflächengröße 440 x 710 mm, Höhe 125 mm, 4 Kantenschoner, Ergogriff, Tragkraft 200 kg Vier wendige Transporgeräterollen Ø 75 mm für robuste Boden-Oberflächen, 2 Feststeller WAGNER Lahr/Schwarzwald - Hersteller von Markenprodukten seit 1977
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
49.30 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
4.508000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
dpd
Weitere Suchbegriffe: möbelroller bis zu 200kg, transportfahrwerk, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.