| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-408526-YY Herst.-Nr.: 20139601 EAN/GTIN: 4001073418620 |
| |
|
| | |
| WAGNER Transporthilfe ANTIRUTSCH Bespannung-57,5 x 30 x 14 cm TK 400 Kg Ladefläche aus äußerst formstabiler Birke Multiplexplatte (Schichtholz) 18 mm aus nachhaltiger Forstwirtschaft, natur Tragflächengröße 575 x 300 mm, Höhe 140 mm, Tragkraft 400 kg Vier leichtlaufende, ultrasofte Transportgeräterollen Ø 100 mm für empfindliche Boden-Oberflächen WAGNER Lahr/Schwarzwald - Hersteller von Markenprodukten seit 1977 Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 400 kg | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 585.00 mm | DEPTH GRO: | 310.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.136000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | dpd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,33* | € 60,95* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 51,12* | € 66,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 54,10* | € 70,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|