Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Werkstattwagen, mit 5 Schubladen und Abrollrand 442986-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442986-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927002.16
EAN/GTIN:
     5039350116487
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen bott
werkstattwagen
bott verso Werkstattwagen, mit 5 Schubladen und Abrollrand bott verso mobiler Schubladenschrank mit 5 Schubladen & Abrollrand mit Antirutschmatte Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 2x 100 mm, 3x 175 mm (Tragfähigkeit: 50kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 800 x 550 x 965 mm Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 5
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
5
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
76.580000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 944,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,37*
€ 1.274,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,08*
€ 1.256,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,42*
€ 1.207,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,40*
€ 1.170,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,92*
€ 1.124,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.