Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Werkstattwagen, mit 2 Türen, Fachboden und Multip 443028-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443028-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927063.24
EAN/GTIN:
     5039350117224
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
bott verso Werkstattwagen, mit 2 Türen, Fachboden und Multiplex-Top bott verso mobiler Schubladenschrank mit einem Fachboden & Multiplex-Auflage Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Der Schrankteil hat zwei verstärkte Türen und eine höheneinstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 1050 x 600 x 980 mm Korpus Farbe = lichtgrau Böden Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
980.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
61.930000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 689,74*
€ 795,67*
24 Tage
19
Frei Haus
ab € 705,51*
€ 813,44*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,67*
€ 946,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,23*
€ 928,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,36*
€ 886,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,01*
€ 860,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,74*
€ 820,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.