| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-443088-YY Herst.-Nr.: 81-08928105-000000-000 EAN/GTIN: 4032378505098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dolezych Flexible Hebeklemme mit Schwenköse bis 0,5 t, Greifbereich 0-15 mm Flexible Hebeklemme mit Schwenköse Geeignet für Gewichte bis 0,5 Tonnen Für einen Greifbereich von 0-15 mm Geringes Eigengewicht von 2 kg, bei hoher Tragfähigkeit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 130.00 mm | WIDTH GRO: | 220.00 mm | DEPTH GRO: | 115.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |