Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych Flexible Hebeklemme mit Schwenköse bis 1 t, Greifbe 443089-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443089-YY
Herst.-Nr.:
     81-08928110-000000-000
EAN/GTIN:
     4032378505104
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme
Dolezych Flexible Hebeklemme mit Schwenköse bis 1 t, Greifbereich 0-20 mm Flexible Hebeklemme mit Schwenköse Geeignet für Gewichte bis 1,0 Tonnen Für einen Greifbereich von 0-20 mm Geringes Eigengewicht von 5 kg, bei hoher Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
115.00 mm
WEIGHT GRO:
5.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.