Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych Flexible Hebeklemme mit Schwenköse bis 2 t, Greifbe 443091-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443091-YY
Herst.-Nr.:
     81-08928120-000000-000
EAN/GTIN:
     4032378505111
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme
Dolezych Flexible Hebeklemme mit Schwenköse bis 2 t, Greifbereich 0-25 mm Flexible Hebeklemme mit Schwenköse Geeignet für Gewichte bis 2 Tonnen Für einen Greifbereich von 0-25 mm Geringes Eigengewicht von 8 kg, bei hoher Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
8.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.