Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoLast Trägerklemme, TK 2.000 kg 443096-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443096-YY
Herst.-Nr.:
     93-08982000-000000-000
EAN/GTIN:
     4032378505296
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
hebezeuge trägerklemme
Dolezych DoLast Trägerklemme, TK 2.000 kg Einfacher und sicherer Anschlagpunkt als schnelle Problemlösung für dringende Arbeiten sowie Montagen Tragfähigkeit: 2.000 kg Geeignet ist die Trägerklammer für Flanschbreiten von 75-230 mm, bei einem Eigengewicht von 5 kg Durch den Spindelmechnismus ist eine einfache Befestigung am Träger mit festem, sicherem Sitz gewährleistet Tragkraft = 2000 kg Oberfläche = lackiert Farbe = orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Oberfläche:
lackiert
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
5.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.