Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoLast Mehrzweckseilzug, Nutzkraft 1.600 kg 443103-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443103-YY
Herst.-Nr.:
     95-08020160-000000-000
EAN/GTIN:
     4032378505258
Suchbegriffe:
Handseilwinden
Dolezych DoLast Mehrzweckseilzug, Nutzkraft 1.600 kg Eignet sich mit seiner Nutzkraft von 1.600 kg (bei einem Eigengewicht von 14 kg) ideal zum Absichern oder Bergen verschiedenster Lasten Durch seine bewährte Bauweise arbeitet der Mehrzweckseilzug in jeder Lage und Richtung mit gleich bleibender Sicherheit Dadurch sind die DoLast Mehrzweckseilzüge vielseitig einsetzbar Inklusive 20 m Seil und Hebelrohr
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84251900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,66*
€ 437,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,37*
€ 362,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.