Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoNova Powerlift Hichtech-Textilkette, 2-strängig 443165-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443165-YY
Herst.-Nr.:
     35-77025000-002000-001
EAN/GTIN:
     4032378800087
Suchbegriffe:
Rundschlingen und Hebebänder
Dolezych DoNova Powerlift Hichtech-Textilkette, 2-strängig, TK 7.000 bzw. 5.000 kg, Länge 2 m Textile Anschlagkette für extra leichtes Handling und hervorragenden Lastenschutz Weiche und flexible Gurtbandkette verursacht keine Beschädigungen oder Kratzer an sensiblen Lasten oder empfindlichen Oberflächen Bei asymmetrischen Ladegütern einfach verkürzbar 2-strängig in 2 m Länge Tragfähigkeit: 7.000 kg (Neigungswinkel von 0-45°) sowie 5.000 kg (Neigungswinkel von 45-60°) Bandbreite = 25 mm Bandlänge = 2000 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
2000 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
13.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,63*
€ 942,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,04*
€ 931,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,51*
€ 899,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,75*
€ 869,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,30*
€ 814,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.