Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoZurr 5.000, Zurrgurt für Containersicherung 443183-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443183-YY
Herst.-Nr.:
     11-26505016-002500-001
EAN/GTIN:
     4032378233212
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Dolezych DoZurr 5.000, Zurrgurt für Containersicherung Speziell für die Sicherung von Absetzkippercontainern konzipiert Der Zurrgurt wird mit seinem 0,50 m Festende mit einem Triangel-Karabinerhaken ausgerüstet Am Losende hat DoZurr 5000 ein Kettenglied mit den Abmessung 110 x 60 mm, bei 16 mm Materialstärke Zulässige Zugkraft: 2.500 daN im direkten Zug Entspricht der VDI 2700, gemäß Blatt 17 Zugkraft Diagonalzurren = 2549 kg Vorspannkraft Niederzurren = 300 daN Gurt Länge = 2500 mm Gurt Breite = 50 mm Gurt Farbe = orange Haken Typ = Triangel-Karabinerhaken + Endglied Verschluss Typ = Druckratsche Temperaturbeständig = -40 - 100 °C
Weitere Informationen:
Gurt Breite:
50 mm
Gurt Farbe:
orange
Gurt Länge:
2500 mm
Haken Typ:
Triangel-Karabinerhaken + Endglied
Temperaturbeständig:
-40 - 100 °C
Verschluss Typ:
Druckratsche
Vorspannkraft Niederzurren:
300 daN
Zugkraft Diagonalzurren:
2549 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
9.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurte 50 mm, ratschenzurrgurt, Zurrgurte und Zurrketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.