Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Deckenhalterung für Modelle AP30 Pro / AP40 Pro (für 2 443523-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443523-YY
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     7310020
EAN/GTIN:
     4019364973185
Suchbegriffe:
Luftentfeuchter
IDEAL Deckenhalterung für Modelle AP30 Pro / AP40 Pro (für 2 Geräte) Zur Montage von je nach Ausführung 1 oder 2 Luftreinigern der Modelle IDEAL AP30 PRO oder AP40 PRO an der Raumdecke Flexible Abhängung über stabile Ketten möglich Farbe: cool grey Höhe = 100 mm Breite = 870 mm Tiefe = 170 mm
Weitere Informationen:
Breite:
870 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
170 mm
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
870.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
3.063000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 92,68*
€ 120,74*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,47*
€ 153,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,26*
€ 162,82*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.