Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Deckenhalterung für Modelle AP30 Pro / AP40 Pro (für 1 443525-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443525-YY
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     7310024
EAN/GTIN:
     4019364973291
Suchbegriffe:
Luftentfeuchter
IDEAL Deckenhalterung für Modelle AP30 Pro / AP40 Pro (für 1 Gerät) Zur Montage von je nach Ausführung 1 oder 2 Luftreinigern der Modelle IDEAL AP30 PRO oder AP40 PRO an der Raumdecke Flexible Abhängung über stabile Ketten möglich Farbe: cool grey Höhe = 270 mm Breite = 840 mm Tiefe = 760 mm
Weitere Informationen:
Breite:
840 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
760 mm
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
13.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.