Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Rollwagen für Modelle AP60 Pro / AP 80 Pro 443528-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443528-YY
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     8741002
EAN/GTIN:
     4019364987212
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
IDEAL Rollwagen für Modelle AP60 Pro / AP 80 Pro Hochwertiger Wagen aus pulverbeschichtetem Metall Mit 4 robusten Lenkrollen Inklusive Befestigungsmaterial zum Verschrauben mit Luftreiniger Höhe = 70 mm Breite = 460 mm Tiefe = 265 mm
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
265 mm
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
265.00 mm
WEIGHT GRO:
2.980000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Luftentfeuchter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 33,25*
€ 43,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,83*
€ 45,97*
3 Tage
3
€ 5,49*
ab € 35,92*
€ 47,44*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 42,13*
€ 54,61*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 44,36*
€ 57,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.