Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Standvitrine Lumo Maxi, Kern-Nussbaum 443642-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443642-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     906124
EAN/GTIN:
     4051814336799
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
VCM Standvitrine Lumo Maxi, Kern-Nussbaum Universell einsetzbar für Sammlerschätze wie Modellautos, Figuren, Züge, Kosmetik, Kristalle, Uhren, Muscheln etc. Glas-Vitrine beinhaltet 8 variable Glas-Einlegeböden und 2 Türen aus ESG-Sicherheitsglas Mit 4 Standfüßen Einfache Montage Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung und Montagematerial Maße (H x B x T): 113 x 59 x 18 cm Holzstruktur-Nachbildung Böden Anzahl = 8 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Höhe = 1130 mm Breite = 590 mm Tiefe = 180 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 21,763 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
8
Breite:
590 mm
Eigengewicht:
21763 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1130 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
180 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
113.00 mm
WIDTH GRO:
59.00 mm
DEPTH GRO:
18.00 mm
WEIGHT GRO:
22.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, ausstellungsvitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.