Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Standvitrine Lumo Mini, inkl. LED-Beleuchtung, silber 443653-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443653-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     906135
EAN/GTIN:
     4051814336928
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
VCM Standvitrine Lumo Mini, inkl. LED-Beleuchtung, silber Mit LED-Beleuchtung Universell einsetzbar für Sammlerschätze wie Modellautos, Figuren, Züge, Kosmetik, Kristalle, Uhren, Muscheln etc. Glas-Vitrine beinhaltet 8 variable Glas-Einlegeböden und 2 Türen aus ESG-Sicherheitsglas Mit 4 Standfüßen Einfache Montage Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung und Montagematerial Maße (H x B x T): 90 x 59 x 18 cm Holzstruktur-Nachbildung Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F Böden Anzahl = 8 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Beleuchtung = ja Höhe = 900 mm Breite = 590 mm Tiefe = 180 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 18,355 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
8
Beleuchtung:
ja
Breite:
590 mm
Eigengewicht:
18355 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
900 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
180 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
59.00 mm
DEPTH GRO:
18.00 mm
WEIGHT GRO:
19.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.