Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Standvitrine Sintalo - Inkl. LED-Beleuchtung, Kern-Nussb 443666-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443666-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     911999
EAN/GTIN:
     4051814348228
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
VCM Standvitrine Sintalo - Inkl. LED-Beleuchtung, Kern-Nussbaum Universell einsetzbar für Sammlerschätze wie Modellautos, Figuren, Züge, Kosmetik, Kristalle, Uhren, Muscheln etc. Glas-Vitrine beinhaltet 2 variable Glas-Einlegeböden und 2 Türen aus ESG-Sicherheitsglas Einfache Montage Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung und Montagematerial Maße (H x B x T): 80 x 60 x 25 cm Holzstruktur-Nachbildung Enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F Böden Anzahl = 2 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Beleuchtung = ja Höhe = 800 mm Breite = 600 mm Tiefe = 250 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 18,82 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Beleuchtung:
ja
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
18.82 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
800 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
250 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.