Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Standvitrine Lumo Maxi, schwarz 443672-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443672-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912480
EAN/GTIN:
     4051814354397
Suchbegriffe:
Stand-Vitrine
Standvitrine
Staufachvitrine
standvitrine
VCM Standvitrine Lumo Maxi, schwarz Universell einsetzbar für Sammlerschätze wie Modellautos, Figuren, Züge, Kosmetik, Kristalle, Uhren, Muscheln etc. Glas-Vitrine beinhaltet 8 variable Glas-Einlegeböden und 2 Türen aus ESG-Sicherheitsglas Mit 4 Standfüßen Einfache Montage Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung und Montagematerial Maße (H x B x T): 113 x 59 x 18 cm Holzstruktur-Nachbildung Böden Anzahl = 8 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Höhe = 1130 mm Breite = 590 mm Tiefe = 180 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 21,763 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
8
Breite:
590 mm
Eigengewicht:
21763 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1130 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
180 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
113.00 mm
WIDTH GRO:
59.00 mm
DEPTH GRO:
18.00 mm
WEIGHT GRO:
22.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Vitrinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 141,23*
€ 177,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 185,23*
€ 235,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.