Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Eckvitrine Vecko, weiß 443697-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443697-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     913419
EAN/GTIN:
     4051814364952
Suchbegriffe:
Eck-Vitrine
Eckvitrine
eckvitrine
VCM Eckvitrine Vecko, weiß Die Wand- oder Standvitrine Vecko zeichnet sich nicht nur durch erstklassige Qualität aus. Die Eckvitrine passt sich durch das zeitlose Design beinahe jedem Wohnraum an und verleiht ein ganz besonderes Ambiente. Highlights Türe und Einlegeböden aus ESG-Sicherheitsglas Gestell aus Holzstruktur-Nachbildung 4 Einlegeböden 4 Füße sorgen für einen sicheren Stand Wahlweise als Wand- oder Standvitrine verwendbar Wahlweise mit oder ohne Beleuchtung (Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F) Schnelle und sichere Wandmontage Maße (H x B x T): 88 x 67 x 23 cm (ohne Füße) Böden Anzahl = 4 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Höhe = 881 mm Breite = 673 mm Tiefe = 230 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 17,87 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Breite:
673 mm
Eigengewicht:
17.87 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
881 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
230 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
88.10 mm
WIDTH GRO:
67.30 mm
DEPTH GRO:
23.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.