Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Stehpult Melta, schwarz 443722-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443722-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     914202
EAN/GTIN:
     4051814373756
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
VCM Stehpult Melta, schwarz Ob es eine private Feier, ein geschäftlicher Termin oder eine Präsentation ist: Das Stehpult Melta eignet sich für verschiedene Anlässe. Die vier Rollen bieten ausreichend Flexibilität zum Verschieben des Pultes und die abschließbare Schublade sowie die zwei Regalböden sorgen für ausreichend Stauraum zum Deponieren von Unterlagen. Höhenverstellbares Rednerpult inklusive Laufrollen Neigbare obere Rednerpultfläche Maße (H x B x T): ca. 109-120 x 60 x 50 cm Maße Rednerpultfläche (B x T): ca. 60 x 50 cm Verschließbare Schublade (H x B x T): ca. 14 x 35 x 35 cm Höhe = 1083 mm Breite = 600 mm Tiefe = 500 mm Schubladen Anzahl = 1 Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 29,25 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Schubladen Anzahl:
1
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
29.25 kg
Höhe:
1083 mm
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
108.30 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
29.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: vcm stehpult, redner pult, Stehpulte und Schreibpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.