Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Drehregal Stifta XL, weiß 443878-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443878-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     916968
EAN/GTIN:
     4051814403934
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
VCM Drehregal Stifta XL, weiß Das Regal Stifta XL bietet mit drei Fächern die Archivierungsmöglichkeit für Ihre Aktenordner und Ordner. Der Korpus besteht aus einer Holzstruktur-Nachbildung und ist drehbar, womit die Fächer von allen Seiten zugänglich sind. Drehbares Möbel Ideal für Aktenordner, Büromaterial, Bücher, Schallplatten, CDs oder DVDs 3 offene Fächer Holzstruktur-Nachbildung Maße Regal (H x B x T): ca. 109 x 34 x 34 cm Maße pro Fach (H x B x T): ca. 33 x 33 x 33 cm Drehbarer Korpus m8 die Fächer von allen Seiten zugänglich Gesamttiefe = 340 mm Höhe = 1090 mm Breite = 340 mm Tiefe = 340 mm Korpus Farbe = weiß Fächer Anzahl = 3 Böden Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Fächer Anzahl:
3
Breite:
340 mm
Gesamttiefe:
340 mm
Höhe:
1090 mm
Korpus Farbe:
weiß
Tiefe:
340 mm
HEIGHT GRO:
109.00 mm
WIDTH GRO:
34.00 mm
DEPTH GRO:
34.00 mm
WEIGHT GRO:
11.140000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 51,89*
€ 68,33*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,87*
€ 70,36*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.