Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Standvitrine Glasol IV, weiß 443892-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443892-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     917668
EAN/GTIN:
     4051814412240
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
VCM Standvitrine Glasol IV, weiß Die Sammelvitrine Glasol zeichnet sich nicht nur durch erstklassige Qualität aus: Das Möbel besticht durch sein schlichtes, zeitloses Design und ist damit in jedem Raum der absolute Blickfang. Einlegeböden aus ESG-Sicherheitsglas Schnelle und sichere Wandmontage Gestell aus Holzstruktur-Nachbildung 4 variable Einlegeböden aus Glas Maße (H x B x T): 115 x 52 x 35 cm Böden Anzahl = 4 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Höhe = 1145 mm Breite = 518 mm Tiefe = 348 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 13,68 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Breite:
518 mm
Eigengewicht:
13.68 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1145 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
348 mm
HEIGHT GRO:
114.50 mm
WIDTH GRO:
51.80 mm
DEPTH GRO:
34.80 mm
WEIGHT GRO:
14.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, ausstellungsvitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.