Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Kleiderschrank Lona XXL Drehtüren, mit Schublade, weiß 443965-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443965-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     917804
EAN/GTIN:
     4051814413629
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
VCM Kleiderschrank Lona XXL Drehtüren, mit Schublade, weiß Aufgrund des schlichten sowie zeitlosen Designs verleiht der Kleiderschrank Lona jedem Wohnraum oder Büro ein ganz besonderes Ambiente. Er lässt sich elegant mit weiteren Artikeln der Lona-Serie und vielen anderen Möbeln kombinieren. Beschläge aus hochwertigem Metall 3 variable und 2 feste Fachböden + zusätzlicher Stauraum mit dem passenden Schubladenelement 5 Fächer für ausreichend Stauraum + 1 Schublade Maße (H x B x T): ca. 200 x 70 x 39 cm Gesamttiefe = 390 mm Tür Typ = Drehtür Türanschlag = beidseitig Fronten Material = Holzwerkstoffplatte Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 62,015 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
62015 kg
Fronten Material:
Holzwerkstoffplatte
Gesamttiefe:
390 mm
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
39.00 mm
WEIGHT GRO:
67.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: flügeltürenschrank schublade, Büromöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,06*
€ 352,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,48*
€ 345,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,35*
€ 333,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.