Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Standvitrine Kavisa XL, silber 444010-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444010-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     917964
EAN/GTIN:
     4051814415333
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
VCM Standvitrine Kavisa XL, silber Die Vitrine Kavisa XL verleiht jedem Wohnraum ein ganz besonderes Ambiente. Die Aufteilung der sechs edlen Glasböden können Sie bei Bedarf bequem anpassen. Alle Glaselemente bestehen aus ESG-Sicherheitsglas und gewährleisten neben einer ansprechenden Optik einen Top-Sicherheitsschutz. Tür, Rückwand, Seitenteile und Einlegeböden aus ESG-Sicherheitsglas Gestell aus Holzstruktur-Nachbildung 6 variable Einlegeböden LED-Beleuchtung Leuchto 70 optional erhältlich Maße (H x B x T): 227 x 50 x 38 cm Böden Anzahl = 6 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Höhe = 2270 mm Breite = 500 mm Tiefe = 300 mm Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Eigengewicht = 58,38 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
58.38 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
2270 mm
Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Tiefe:
300 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
227.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
30.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, ausstellungsvitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,87*
€ 403,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.