| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-444012-YY Herst.-Nr.: 917966 EAN/GTIN: 4051814415357 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VCM Standvitrine Kavisa XXL, weiß Die Vitrine Kavisa XXL verleiht jedem Wohnraum ein ganz besonderes Ambiente. Die Aufteilung der zehn edlen Glasböden können Sie bei Bedarf bequem anpassen. Alle Glaselemente bestehen aus ESG-Sicherheitsglas und gewährleisten neben einer ansprechenden Optik einen Top-Sicherheitsschutz. Tür, Rückwand, Seitenteile und Einlegeböden aus ESG-Sicherheitsglas Gestell aus Holzstruktur-Nachbildung 10 variable Einlegeböden LED-Beleuchtung Leuchto 70 optional erhältlich Maße (H x B x T): 227 x 50 x 38 cm Böden Anzahl = 10 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Höhe = 2270 mm Breite = 500 mm Tiefe = 300 mm Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Eigengewicht = 63,86 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Böden Anzahl: | 10 | Breite: | 500 mm | Eigengewicht: | 63.86 kg | Fronten Material: | Einscheibensicherheitsglas (ESG) | Höhe: | 2270 mm | Material: | Einscheibensicherheitsglas (ESG) | Tiefe: | 300 mm | Tür Typ: | Drehtür | HEIGHT GRO: | 227.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 30.00 mm | WEIGHT GRO: | 65.640000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |