Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Schrank Dalosa 3-Fach, anthrazit 444033-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444033-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     918323
EAN/GTIN:
     4051814419300
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
VCM Schrank Dalosa 3-Fach, anthrazit Der Büroschrank Dalosa passt durch das zeitlose Design in fast jeden Raum. Zwei Drehtüren und zwei Fächer bieten viel Stauraum und sorgen für Ordnung. Der Designer hat die Türen aus optischen Gründen ohne Griffe geplant, weshalb sich diese kinderleicht mit der push-to-open Funktion öffnen lassen. Die Kommode kann mit weiteren Möbeln aus der Serie Dalosa ergänzt werden. Zeitloses Design ohne Griffe mit push-to-open Funktion 2 praktische Drehtüren 2 verstellbare Fächer Beschläge aus hochwertigem Metall Maße (H x B x T): ca. 73 x 60 x 32 cm Gesamttiefe = 320 mm Höhe = 1080 mm Breite = 600 mm Tiefe = 320 mm Fronten Farbe = anthrazit Korpus Farbe = anthrazit Tür Typ = Drehtür Fächer Anzahl = 3 Böden Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Fächer Anzahl:
3
Breite:
600 mm
Fronten Farbe:
anthrazit
Gesamttiefe:
320 mm
Höhe:
1080 mm
Korpus Farbe:
anthrazit
Tiefe:
320 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
108.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
32.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 95,28*
€ 122,19*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,26*
€ 125,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.