Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-444496-YY Herst.-Nr.: 130334 EAN/GTIN: 4009199130334 |
| |
|
| | |
| KRAUSE® MONTO Treppy PlusLine Gelb Ral 1004 Aus leichtem Aluminium in 5 attraktiven Farben erhältlich 350 x 250 mm große Stand-Plattform, 25 % größer als der Standard Schmal auf 220 mm zusammenklappbar Leicht und platzsparend zu verstauen Sicherung gegen versehentliches Zusammenklappen Große Fußkappen, rutschhemmend und bodenschonend Großdimensionierte Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | .30 mm | WIDTH GRO: | .25 mm | DEPTH GRO: | .40 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tritte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,00* | € 60,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,55* | € 65,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 52,55* | € 68,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,20* | € 69,44* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 56,78* | € 73,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|