Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneinsatz und Bechersammler für CARRO Lift/CARRO Kick, au 444729-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444729-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631719785
EAN/GTIN:
     8713631719785
Suchbegriffe:
Bechersammler
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
Inneneinsatz und Bechersammler für CARRO Lift/CARRO Kick, aus Aluminium, 55 Liter Der Inneneinsatz und Bechersammler für CARRO Lift/CARRO Kick optimiert die Abfalltrennung und bietet eine praktische Lösung für eine platzsparende Bechersammlung. Je nach Modell bis zu 110 l Volumen Aus hochwertigem Aluminium Ohne scharfe Kanten fertig 4 Einwurföffnungen Für reguläre Becher geeignet Effizientes Stapelsystem für bis zu 3 x mehr Becher Griffmulden am Innenbehälter Für CARRO Lift und CARRO Kick Modellreihen
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
55 l
Breite:
140 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
564 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
285 mm
HEIGHT GRO:
580.00 mm
WIDTH GRO:
163.00 mm
DEPTH GRO:
308.00 mm
WEIGHT GRO:
3.030000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/DHL
Weitere Suchbegriffe: bechersammler, Sicherheitsabfallbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4
€ 4,95*
ab € 98,53*
€ 128,06*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 99,51*
€ 129,34*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 130,12*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.