Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneinsatz und Bechersammler für CARRO Kick/Lift Abfallbeh 444781-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444781-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631719778
EAN/GTIN:
     8713631719778
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inneneinsatz und Bechersammler für CARRO Kick/Lift Abfallbehälter, 110 Liter Der Inneneinsatz und Bechersammler für CARRO Kick/CARRO Lift Abfallbehälter optimiert die Abfalltrennung und bietet eine praktische Lösung für eine platzsparende Bechersammlung. Inneneinsatz für Becher und Stäbchen Je nach Modell bis zu 110 l Volumen Aus hochwertigem Aluminium Ohne scharfe Kanten fertig 9 Einwurföffnungen Für reguläre Becher geeignet Effizientes Stapelsystem für bis zu 3 x mehr Becher Griffmulden am Innenbehälter Für CARRO Lift und CARRO Kick Modellreihen Behälter Volumen = 110 l Höhe = 715 mm Breite = 345 mm Tiefe = 345 mm Farbe = schwarz Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
110 l
Breite:
345 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
715 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
345 mm
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
2.135000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 136,18*
€ 176,28*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 134,73*
€ 176,30*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 147,74*
€ 191,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.