Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENVIROBIN Bechersammler Envirocup XL, mit integriertem Reser 444826-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444826-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631719389
EAN/GTIN:
     8713631719389
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
ENVIROBIN Bechersammler Envirocup XL, mit integriertem Reservoir, schwarz/rot, Aufschrift "plastic cups" Der ENVIROBIN Bechersammler Envirocup XL ist optimal, wenn es darum geht, besonders viele Becher einfach zu entsorgen. Durch deine Ausstattung mit integriertem Reservoir eignet er sich auch für die Aufnahme und Lagerung von Flüssigkeiten. Hohes Fassungsvermögen: max. 100 l Besonders robust und sehr stark Aus UV-beständigem, rotogeformten Polyethylen mittlerer Dichte (MDPE) Hergestellt aus recycelten Materialien Ausgestattet mit sechs großen Öffnungen (102 mm) für Becher, in der Mitte ein integriertes Reservoir (7.5 l) für Flüssigkeitsaufnahme Becher werden in den Sammelrohren gestapelt und gelagert Leicht zu leeren und zu reinigen Behälter Volumen = 100 l Höhe = 803 mm Breite = 445 mm Tiefe = 445 mm Farbe = rot schwarz Material = Polyethylen mittlerer Dichte (MDPE) Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
100 l
Breite:
445 mm
Eigengewicht:
10 kg
Farbe:
rot\;schwarz\;
Höhe:
803 mm
Material:
Polyethylen mittlerer Dichte (MDPE)
Tiefe:
445 mm
HEIGHT GRO:
803.00 mm
WIDTH GRO:
445.00 mm
DEPTH GRO:
445.00 mm
WEIGHT GRO:
10.660000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
2
Frei Haus
ab € 282,55*
€ 366,24*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 292,07*
€ 369,81*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 318,30*
€ 401,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,03*
€ 447,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,19*
€ 435,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,44*
€ 399,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.