Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO X-Cube Tritt-Abfallbehälter, 45 Liter, aus Stahl, weiß 444833-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444833-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631189823
EAN/GTIN:
     8713631189823
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
EKO X-Cube Tritt-Abfallbehälter, 45 Liter, aus Stahl, weiß Mit dem EKO X-Cube Tritt-Abfallbehälter lässt sich Abfall geruchsneutral und hygienisch entsorgen. Stilvoller rechteckiger Treteimer Mit extra breitem Pedal Fingerabdrucksichere, antibakterielle Beschichtung aus Nano-Silber Inklusive Kunststoff-Inneneimer Je nach Modell bis zu 45 l Volumen Abgerundete Ecken Mit Haltegriffen Leise schließender Deckel mit "Stay-Open"-Funktion. Mit Silikondichtring zum Versiegeln von unangenehmen Gerüchen Geruchsfilter im Deckel Einfach zu reinigen In mehreren Farben erhältlich Behälter Volumen = 45 l Höhe = 652 mm Breite = 433 mm Tiefe = 334 mm Farbe = weiß Material = Stahl Eigengewicht = 7,67 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
45 l
Breite:
433 mm
Eigengewicht:
7\,67 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
652 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
334 mm
HEIGHT GRO:
710.00 mm
WIDTH GRO:
480.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
10.150000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/DHL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
€ 5,00*
ab € 110,56*
€ 147,04*
14 Tage
93
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 147,04*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 112,93*
€ 150,22*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 118,81*
€ 158,05*
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 151,69*
€ 199,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.