Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 50 mm Serie P2T2 Gleitlager 445455-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445455-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SAPA9C0050P2T2P0N
EAN/GTIN:
     4260390221102
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle ø 50 mm Serie P2T2 Gleitlager Mit Gleitlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Nabenbreite: 22 mm Geräuschreduzierter Lauf aufgrund der Nachgiebigkeit des Polyurethans Rollen Typ = Apparaterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 19 mm Rad Durchmesser = 50 mm Achsloch Durchmesser = 8 mm Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Polypropylen (PP) Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Thermopl. Elastomer 95° Shore A Lauffläche Farbe = grau Fadenschutz = nein Ausladung = 25 mm Höhe = 70 mm Tragkraft = 50 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
8 mm
Ausladung:
25 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
70 mm
Laufbelag Material:
Thermopl. Elastomer 95° Shore A
Lauffläche Farbe:
grau
Rad Breite:
19 mm
Rad Durchmesser:
50 mm
Rollen Typ:
Apparaterollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.482000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 50mm 50kg, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
165
1
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,91*
2 Tage
198
1
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 2,91*
2 Tage
277
30
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,99*
2 Tage
154
1
€ 5,59*
ab € 1,97*
€ 3,05*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.