Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 75 mm Serie P2T2 Gleitlager 445456-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445456-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SAPA2C0075P2T2P0N
EAN/GTIN:
     4260390221560
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle ø 75 mm Serie P2T2 Gleitlager Mit Gleitlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Nabenbreite: 28 mm Geräuschreduzierter Lauf aufgrund der Nachgiebigkeit des Polyurethans Rollen Typ = Apparaterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 25 mm Rad Durchmesser = 75 mm Achsloch Durchmesser = 8 mm Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Polypropylen (PP) Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Thermopl. Elastomer 95° Shore A Lauffläche Farbe = grau Fadenschutz = nein Ausladung = 25 mm Höhe = 100 mm Tragkraft = 75 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
8 mm
Ausladung:
25 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
100 mm
Laufbelag Material:
Thermopl. Elastomer 95° Shore A
Lauffläche Farbe:
grau
Rad Breite:
25 mm
Rad Durchmesser:
75 mm
Rollen Typ:
Apparaterollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
75 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.530000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83022000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1057
1
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 3,33*
3 Tage
877
1
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,60*
1 Tag
819
1
€ 5,59*
ab € 2,39*
€ 3,61*
4 Tage
1170
1
€ 8,90*
ab € 2,46*
€ 3,72*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 6,35*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.