Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 100 mm Serie P2T2 Gleitlager 445491-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445491-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SAPE5C0100P2T2P0N
EAN/GTIN:
     4260390224820
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
apparaterolle thermoplast lenkrolle...
Lenkrolle ø 100 mm Serie P2T2 Gleitlager Mit Gleitlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stahlblechgehäuse Nabenbreite: 36 mm Geräuschreduzierter Lauf aufgrund der Nachgiebigkeit des Polyurethans Rollen Typ = Apparaterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 32 mm Rad Durchmesser = 100 mm Achsloch Durchmesser = 12 mm Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Polypropylen (PP) Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Thermopl. Elastomer 95° Shore A Lauffläche Farbe = grau Fadenschutz = nein Ausladung = 37 mm Höhe = 135 mm Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Ausladung:
37 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
135 mm
Laufbelag Material:
Thermopl. Elastomer 95° Shore A
Lauffläche Farbe:
grau
Rad Breite:
32 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Apparaterollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.783000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen 100kg, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
1
€ 5,49*
ab € 3,90*
€ 6,22*
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,24*
2 Tage
63
1
€ 5,59*
ab € 4,44*
€ 6,54*
2 Tage
89
15
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,73*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 7,42*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.