Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle ø 80 mm Serie R4E1 Kugellager 445602-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445602-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     FPP22W0080R4E1B34
EAN/GTIN:
     4260390222345
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle ø 80 mm Serie R4E1 Kugellager Verbesserte Rollwiderstände durch Kugellager als Achslager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 35 mm Rad Durchmesser = 80 mm Achsloch Durchmesser = 8 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Polyamid Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Elastik 65° Shore A Lauffläche Farbe = blau Fadenschutz = ja Höhe = 105 mm Tragkraft = 150 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
8 mm
Rollen Bauform:
Bockrolle
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
105 mm
Laufbelag Material:
Elastik 65° Shore A
Lauffläche Farbe:
blau
Rad Breite:
35 mm
Rad Durchmesser:
80 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.692000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.