Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle ø 100 mm Serie R4E1 Kugellager 445604-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445604-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     FPP22W0100R4E1B34
EAN/GTIN:
     4260390224172
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Bockrolle ø 100 mm Serie R4E1 Kugellager Verbesserte Rollwiderstände durch Kugellager als Achslager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stahlblechgehäuse Flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 35 mm Rad Durchmesser = 100 mm Achsloch Durchmesser = 8 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Polyamid Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Elastik 65° Shore A Lauffläche Farbe = blau Fadenschutz = ja Höhe = 128 mm Tragkraft = 200 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
8 mm
Rollen Bauform:
Bockrolle
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
128 mm
Laufbelag Material:
Elastik 65° Shore A
Lauffläche Farbe:
blau
Rad Breite:
35 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.814000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Kohäsiv Binde, Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, bockrolle 100x35mm, fixierbinde, fixierbinde blau, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 8,48*
€ 12,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 16,20*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 19,55*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.