Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle ø 200 mm Serie R4E1 Doppelkugellager 445607-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445607-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     FPP53W0200R4E1D34
EAN/GTIN:
     4260475213398
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Bockrolle ø 200 mm Serie R4E1 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Nabenbreite: 59 mm Flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 46 mm Rad Durchmesser = 200 mm Achsloch Durchmesser = 12 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Polyamid Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Elastik 65° Shore A Lauffläche Farbe = blau Fadenschutz = ja Höhe = 235 mm Tragkraft = 350 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Rollen Bauform:
Bockrolle
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
235 mm
Laufbelag Material:
Elastik 65° Shore A
Lauffläche Farbe:
blau
Rad Breite:
46 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
2.257000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Kohäsiv Binde, Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde blau, fixierbinde, bockrollen 200 mm, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 21,35*
€ 29,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 30,78*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 28,00*
€ 37,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.