Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 80 mm Serie R4E2 Kugellager 445621-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445621-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SPP21W0080R4E2B34
EAN/GTIN:
     4260565396185
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle ø 80 mm Serie R4E2 Kugellager Mit Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 35 mm Rad Durchmesser = 80 mm Achsloch Durchmesser = 8 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Polyamid Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Elastik 65° Shore A Lauffläche Farbe = grau Fadenschutz = ja Ausladung = 40 mm Höhe = 105 mm Tragkraft = 150 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
8 mm
Ausladung:
40 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
105 mm
Laufbelag Material:
Elastik 65° Shore A
Lauffläche Farbe:
grau
Rad Breite:
35 mm
Rad Durchmesser:
80 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.937100 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 80mm elastik, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 12,26*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 8,76*
€ 12,27*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 15,40*
5 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 19,03*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.