Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 160 mm Serie R4E2 Doppelkug 445631-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445631-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     TPP58W0160R4E2D34
EAN/GTIN:
     4260565396222
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 160 mm Serie R4E2 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Nabenbreite: 59 mm Flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad Breite = 46 mm Rad Durchmesser = 160 mm Achsloch Durchmesser = 12 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Polyamid Störkreis Radius = 165 mm Laufbelag Material = Elastik 65° Shore A Lauffläche Farbe = grau Fadenschutz = ja Ausladung = 55 mm Höhe = 195 mm Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Ausladung:
55 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
195 mm
Laufbelag Material:
Elastik 65° Shore A
Lauffläche Farbe:
grau
Rad Breite:
46 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
165 mm
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
2.614000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle vollgummi gesamthöhe 195mm rad 160x40 mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 20,37*
€ 27,41*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 28,63*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 29,42*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.