Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 125 mm Serie AAE2 Doppelkug 445723-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445723-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     TPP37W0125AAE2D0N
EAN/GTIN:
     4260475210830
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 125 mm Serie AAE2 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stahlblechgehäuse Nabenbreite: 50 mm Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 125 mm Achsloch Durchmesser = 15 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Aluminium Störkreis Radius = 127 mm Laufbelag Material = Elastik 65° Shore A Lauffläche Farbe = grau Fadenschutz = nein Ausladung = 45 mm Höhe = 155 mm Tragkraft = 250 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
15 mm
Ausladung:
45 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
155 mm
Laufbelag Material:
Elastik 65° Shore A
Lauffläche Farbe:
grau
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
127 mm
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
1.760000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.