Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 80 mm Serie DAU5 Doppelkugellager 445726-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445726-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SHPKKW0080DAU5D0N
EAN/GTIN:
     4260654035186
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle ø 80 mm Serie DAU5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Nabenbreite: 47 mm Rollen Typ = Leichte Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 30 mm Rad Durchmesser = 80 mm Achsloch Durchmesser = 15 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Aluminium Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Polyurethan 95° Shore A Lauffläche Farbe = braun Fadenschutz = nein Ausladung = 45 mm Höhe = 120 mm Tragkraft = 180 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
15 mm
Ausladung:
45 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
120 mm
Laufbelag Material:
Polyurethan 95° Shore A
Lauffläche Farbe:
braun
Rad Breite:
30 mm
Rad Durchmesser:
80 mm
Rollen Typ:
Leichte Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
180 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
1.863000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 19,06*
€ 26,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 27,81*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 24,88*
€ 34,28*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.