Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 125 mm Serie V0Z0 Doppelkugellager 445741-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445741-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SHPKKW0125V0Z0D0N
EAN/GTIN:
     4260654035063
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle ø 125 mm Serie V0Z0 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stahlblechgehäuse Nabenbreite: 47 mm Rollen Typ = Leichte Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 125 mm Achsloch Durchmesser = 15 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Polyamid Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Polyamid Lauffläche Farbe = weiß Fadenschutz = nein Ausladung = 45 mm Höhe = 165 mm Tragkraft = 700 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
15 mm
Ausladung:
45 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
165 mm
Laufbelag Material:
Polyamid
Lauffläche Farbe:
weiß
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Typ:
Leichte Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
700 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
2.230000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 20,53*
€ 28,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 29,54*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 26,69*
€ 35,90*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.