Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle ø 160 mm Serie BAU5 Doppelkugellager 445812-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445812-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     FHP54W0160BAU5D0N
EAN/GTIN:
     4260475211646
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 160 x 50 mm
schwerlastrolle
Bockrolle ø 160 mm Serie BAU5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Nabenbreite: 60 mm Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 160 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Aluminium Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Polyurethan 93 - 95° Shore A Lauffläche Farbe = braun Fadenschutz = nein Höhe = 195 mm Tragkraft = 600 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Rollen Bauform:
Bockrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
195 mm
Laufbelag Material:
Polyurethan 93 - 95° Shore A
Lauffläche Farbe:
braun
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
600 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
2.359000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 600kg, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.