Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 160 mm Serie BAX7 Doppelkugellager 445824-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445824-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SHP5EW0160BAX7D0N
EAN/GTIN:
     4260654030914
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle ø 160 mm Serie BAX7 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Nabenbreite: 60 mm Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 160 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Aluminium Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Pulastic 75° Shore A grün Lauffläche Farbe = grün Fadenschutz = nein Ausladung = 55 mm Höhe = 195 mm Tragkraft = 600 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Ausladung:
55 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
195 mm
Laufbelag Material:
Pulastic 75° Shore A grün
Lauffläche Farbe:
grün
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
600 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
2.869000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 43,24*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 34,29*
€ 45,07*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 41,13*
€ 53,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.